HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-45100
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549106
Sonepar Artikelnummer
121177850
Hersteller Artikelnummer
161-45100
Hersteller Typ
SBPTFE4-PTFE-NA (5)
Hersteller Artikel Nr.:
161-45100
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.7 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


