HELLERMANNTYTON - Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 241-11819
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 4 mm
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026129839
Sonepar Artikelnummer
121179206
Hersteller Artikelnummer
241-11819
Hersteller Typ
TY8P1-PA66-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
241-11819
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken. TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage. Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau.


