HELLERMANNTYTON - Spreizniet für Kabelkanal, 3.8 - 4.2 mm, PA6, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-42400
Lochdurchmesser - 4.2 mm
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567235
Sonepar Artikelnummer
121178956
Hersteller Artikelnummer
181-42400
Hersteller Typ
HTWD-R4-PA6-BU (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
181-42400
Lochdurchmesser:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle. Vibrationsbeständig. Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6. Farbcodierung für eine einfache Zuordnung des passenden Nietsetzwerkzeugs. Die HTWD-R4 und HTWD-R6 Spreiznieten werden eingesetzt, um Verdrahtungskanäle sicher und schnell ohne Schrauben zu befestigen.


