HELLERMANNTYTON - Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-42500
Lochdurchmesser - 6.4 mm
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567242
Sonepar Artikelnummer
121178957
Hersteller Artikelnummer
181-42500
Hersteller Typ
HTWD-R6-PA6-OG (500)
Hersteller Artikel Nr.:
181-42500
Lochdurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle. Vibrationsbeständig. Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6. Farbcodierung für eine einfache Zuordnung des passenden Nietsetzwerkzeugs. Die HTWD-R4 und HTWD-R6 Spreiznieten werden eingesetzt, um Verdrahtungskanäle sicher und schnell ohne Schrauben zu befestigen.


