HELLERMANNTYTON - Spreizniet schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 241-11820
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 4 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026129846
Sonepar Artikelnummer
121179207
Hersteller Artikelnummer
241-11820
Hersteller Typ
TY8P2-SET-PA66-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
241-11820
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken. TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage. Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau.


