HELLERMANNTYTON - Stecker für Blechstärke 2,5- 26 mm, Befestigungsloch 5 - 5,5 mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00401
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026337722
Sonepar Artikelnummer
121177330
Hersteller Artikelnummer
151-00401
Hersteller Typ
PLUG5.5-PA6HIR-GY (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00401
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


