Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Steckerhalter mit Spreizanker für Ovallöcher 70x120, grau 500 Stück

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00222

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026263441

Sonepar Artikelnummer

121177324

Hersteller Artikelnummer

151-00222

Hersteller Typ

CCSFT7x12-PA66HIRHS-GY (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00222

Befestigungsart:

Spreizanker

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Einfache Montage, werkzeugfrei. Stecker können einfach auf den. Halter geschoben werden. Klapperfreier Sitz des Steckers. Die Steckeraufnahmen werden z.B. in der Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Die Stecker können durch einfaches Aufschieben montiert werden und bei Bedarf wieder gelöst werden.