HELLERMANNTYTON - Steckplombe 5 mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143-52902
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - blau
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026232034
Sonepar Artikelnummer
121177261
Hersteller Artikelnummer
143-52902
Hersteller Typ
CCBOX3-POM-BU (500)
Hersteller Artikel Nr.:
143-52902
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
blau
Länge:
24 mm
Transparent:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
30.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


