HELLERMANNTYTON - Steckplombe 5 mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143-00075
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - rot
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026321806
Sonepar Artikelnummer
121177259
Hersteller Artikelnummer
143-00075
Hersteller Typ
CCBOX3-POM-RD (500)
Hersteller Artikel Nr.:
143-00075
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
rot
Länge:
24 mm
Transparent:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
30.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


