HELLERMANNTYTON - Steckplombe 7 mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143-74336
Selbstklebend - Nein
Farbe - blau
Länge - 35 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026195841
Sonepar Artikelnummer
121177264
Hersteller Artikelnummer
143-74336
Hersteller Typ
CCBOX2-POM-BU (500)
Hersteller Artikel Nr.:
143-74336
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
blau
Länge:
35 mm
Transparent:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg
Ohne Werkzeug zu verschließen und wieder zu Öffnen. Bis zu 50% Zeitersparnis. Kompatibel zu folgenden SSI SCHÄFER Transportboxen:. CCBOX2 = FK, LTB und KB Serie. CCBOX3 = KMB Serie. BP = FK Serie. Diese Plomben werden zum Verschließen aller gängigen und marktüblichen Kunststoffversandboxen verwendet.


