HELLERMANNTYTON - Steckplombe 7 mm grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143-52935
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - grün
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026118512
Sonepar Artikelnummer
121177262
Hersteller Artikelnummer
143-52935
Hersteller Typ
CCBOX-POM-GN (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
143-52935
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
grün
Länge:
35 mm
Transparent:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


