HELLERMANNTYTON - Symbole und Spannungskennzeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-21100
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026177045
Sonepar Artikelnummer
121181139
Hersteller Artikelnummer
597-21100
Hersteller Typ
WM1-L1-720-BK/WH (200)
Hersteller Artikel Nr.:
597-21100
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


