HELLERMANNTYTON - T50ROSFT6LGU T50ROSFT6LGU_PA66HS_SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00052
Breite des Bandes - 5.1 mm
Bandlänge - 218.44 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026420806
Sonepar Artikelnummer
121177792
Hersteller Artikelnummer
157-00052
Hersteller Typ
T50ROSFT6LGU-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00052
Breite des Bandes:
5.1 mm
Bandlänge:
218.44 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


