HELLERMANNTYTON - Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer endlos THTT 2:1 bedruckbar 12.7/6.4 PVDFX Schwarz 54m/Box = 3 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551-41114
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
54 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579221
Sonepar Artikelnummer
121180164
Hersteller Artikelnummer
551-41114
Hersteller Typ
THTT127BK-PVDFX-BK (54)
Hersteller Artikel Nr.:
551-41114
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.025 kg


