HELLERMANNTYTON - Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer endlos THTT 2:1 bedruckbar 2.4/1.2 PVDFX Weiß 110m/Box = 5 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551-41100
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
110 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579085
Sonepar Artikelnummer
121180150
Hersteller Artikelnummer
551-41100
Hersteller Typ
THTT24WH-PVDFX-WH (110)
Hersteller Artikel Nr.:
551-41100
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


