HELLERMANNTYTON - Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer endlos THTT 2:1 bedruckbar 6.4/3.2 PVDFX Schwarz 110m/Box = 5 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551-41112
Ausführung - Rollenform
Länge - 22000 mm
Breite - 11 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
110 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579207
Sonepar Artikelnummer
121180162
Hersteller Artikelnummer
551-41112
Hersteller Typ
THTT64BK-PVDFX-BK (110)
Hersteller Artikel Nr.:
551-41112
Ausführung:
Rollenform
Länge:
22000 mm
Breite:
11 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


