HELLERMANNTYTON - Thermotransfer-Etiketten ablösbar zur Schaltschrankkennz. 16,5x6 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12172
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026470917
Sonepar Artikelnummer
120555466
Hersteller Artikelnummer
596-12172
Hersteller Typ
TAG16-06TE-880-YE (20000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12172
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16.5 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080


