HELLERMANNTYTON - Trägerklammer für Schwerlastanwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00823
Länge - 46.2 mm
Breite - 28.6 mm
Höhe - 36.7 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026409351
Sonepar Artikelnummer
121177348
Hersteller Artikelnummer
151-00823
Hersteller Typ
Beam Clamp C-PA6GF30-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00823
Länge:
46.2 mm
Breite:
28.6 mm
Höhe:
36.7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


