HELLERMANNTYTON - Trägerklammer für Schwerlastanwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01187
Länge - 46.2 mm
Breite - 28.6 mm
Höhe - 36.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026468198
Sonepar Artikelnummer
121177368
Hersteller Artikelnummer
151-01187
Hersteller Typ
Beam Clamp C with foam-PA6GF30-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01187
Länge:
46.2 mm
Breite:
28.6 mm
Höhe:
36.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


