Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Trassenwarnband - Achtung Starkstromkabel 250 m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Trassenwarnband - Achtung Starkstromkabel 250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 905-55110

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - gelb

  • Länge - 250 m

  • Stärke - 0.15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026564777

Sonepar Artikelnummer

121181401

Hersteller Artikelnummer

905-55110

Hersteller Typ

Trassenwarnband-PE-YE

Hersteller Artikel Nr.:

905-55110

Breite:

40 mm

Farbe:

gelb

Länge:

250 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

1.363 kg

Alterungs- und kältebeständig. Farbecht. Dauerhaft lesbar. Transparente Folienbeschichtung schützt den Aufdruck. Nach der Norm FTZ- 548464 TV1 zugelassen. Das Trassenwarnband dient zur Früherkennung und zum Schutz solcher Beschädigungen an Kabeln und Rohren im Erdreich. Es wird 30 - 40 cm oberhalb der Versorgungsleitung verlegt und warnt somit den Baggerführer rechtzeitig. Die leuchtende Farbe signalisiert, dass hier äußerste Vorsicht geboten ist. Durch die hohe Dehnbarkeit bleibt das Trassenwarnband bei Tiefbauarbeiten sehr lange flexibel und erfüllt die geforderte Warnwirkung. Diese ist zeitlich unbegrenzt, denn das Band ist alterungsbeständig und farbecht. Der Aufdruck ist durch eine transparente Folie versiegelt und somit kratz- und wischfest.