HELLERMANNTYTON - Universal-Wellschlauchhalter grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167-00521
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - ohne Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026277387
Sonepar Artikelnummer
121178764
Hersteller Artikelnummer
167-00521
Hersteller Typ
FG17-UH-PP-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
167-00521
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
ohne Gewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


