HELLERMANNTYTON - Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167-00524
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - ohne Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026277417
Sonepar Artikelnummer
121178767
Hersteller Artikelnummer
167-00524
Hersteller Typ
FG27-UH-PP-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
167-00524
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
ohne Gewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gesamthöhe:
57 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


