HELLERMANNTYTON - Universalwerkzeug Koffer 7 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182-96000
Ausführung - Kanalschere
Schneide - glatt
Länge - 220 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026219806
Sonepar Artikelnummer
121178989
Hersteller Artikelnummer
182-96000
Hersteller Typ
4FTOOL-MET/PL-RD
Hersteller Artikel Nr.:
182-96000
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Länge:
220 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
1.200 kg


