HELLERMANNTYTON - VarioPlate Blindtülle 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440-00049
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026690438
Sonepar Artikelnummer
121153973
Hersteller Artikelnummer
440-00049
Hersteller Typ
VP_S_5_BLINDPLUG-PL-BK (20)
Hersteller Artikel Nr.:
440-00049
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Blindtüllen werden benötigt, um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen, Die IP Schutzart bleibt erhalten, Tüllen zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker von 3 - 33 mm Leitungsdurchmesser zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24.


