HELLERMANNTYTON - VarioPlate Einfachtülle groß 19-20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440-00027
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 42.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026686486
Sonepar Artikelnummer
121153951
Hersteller Artikelnummer
440-00027
Hersteller Typ
VP-L_19-20_INS-SGL-TPE-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
440-00027
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
42.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich, Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L), Integrierte Zugentlastung, IP 65 und IP 66, VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.


