HELLERMANNTYTON - VarioPlate Einfachtülle klein 3-4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440-00005
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 21.1 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026686196
Sonepar Artikelnummer
121153929
Hersteller Artikelnummer
440-00005
Hersteller Typ
VP-S_3-4_INS-SGL-TPE-BK (20)
Hersteller Artikel Nr.:
440-00005
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
21.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich, Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L), Integrierte Zugentlastung, IP 65 und IP 66, VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.


