HELLERMANNTYTON - VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440-00002
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 116.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026686165
Sonepar Artikelnummer
121153926
Hersteller Artikelnummer
440-00002
Hersteller Typ
VARIOPLATE-16_FRAME-PA66GF25-BK(10)
Hersteller Artikel Nr.:
440-00002
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
116.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.075 kg
Zeit- und platzsparendes Design, Einfache Montage, nachträgliche Änderungen möglich, Wanddichtung im Rahmendesign enthalten, Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L), Integrierte Zugentlastung, Passend für alle gängigen Standard-Ausschnittmaße, Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich, Für Ausschnittgröße 86 x 36-54 mm, IP 65 und IP 66, Anzahl Kabeltüllen max : 8, Bohrdurchmesser : 5,3 mm, VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen werden für die zeit- und platzsparenden Kabelinstallation in Schaltschrankgehäusen und Schaltschränken aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Die teilbaren Kabeldurchführungsrahmen werden zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker verwendet. Durch die flexible Inneneinteilung des Rahmens wird nur ein Rahmen je Ausschnittgröße benötigt. Jeder Rahmen ist auf die standardisierten Ausbruchmaße ausgelegt. Die integrierte Dichtung dichtet den Rahmen zuverlässig ab, dadurch wird IP 66 erreicht. Eine zusätzliche Abdichtung ist somit unnötig.


