HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-21016
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 4.8 .. 7.6 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026103341
Sonepar Artikelnummer
121176743
Hersteller Artikelnummer
110-21016
Hersteller Typ
MK21-PL-BU
Hersteller Artikel Nr.:
110-21016
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.8 .. 7.6 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.050 kg


