Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110-10001

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 4.8 .. 9.5 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026280561

Sonepar Artikelnummer

121176739

Hersteller Artikelnummer

110-10001

Hersteller Typ

MK10-SB-ST-BU

Hersteller Artikel Nr.:

110-10001

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

4.8 .. 9.5 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.372 kg

Ideal für die einfache Handhabung der gesamten HellermannTyton RPE-, PE- und LPH-Serie. Spannen und vorgeschlaufte Kabelbinder bündig am Kopf abschneiden. Zugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens wird vom Ausführenden bestimmt