HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-77001
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026621791
Sonepar Artikelnummer
121176746
Hersteller Artikelnummer
110-77001
Hersteller Typ
EVO7i-MET/PL-BU
Hersteller Artikel Nr.:
110-77001
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.281 kg


