HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug EVO9iSP für eine Kabelbinderbreite bis 13,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-88002
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.369 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026621838
Sonepar Artikelnummer
121176749
Hersteller Artikelnummer
110-88002
Hersteller Typ
EVO9iSP-MET/PL-BU
Hersteller Artikel Nr.:
110-88002
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.369 kg
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable Einstellung der Zugkraft. Rutschfester Griff für sicheren Halt. Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse. Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sehr wartungsarm. Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO9i Verarbeitungswerkzeug von HellermannTyton wurden ergonomisch gestaltet, um Risiken der Belastungsverletzungen für Benutzer zu reduzieren, während sich gleichzeitig die Produktivität erhöht. Die EVO9i TLC Technologie liefert Leistung, Sicherheit und Komfort für die Betreiber. Erhältlich in einer Standart Griffweite (EVO9i) oder kurze Griffweite (EVO9iSP) für kleinere Hände und einer Variante mit besonders hoher Anzugskraft (EVO9iHT). Zusätzliches Zubehör steht zur Verfügung.