Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug für Kennzeichnungsträger

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 525-00010

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - mehrfarbig

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026165288

Sonepar Artikelnummer

121179985

Hersteller Artikelnummer

525-00010

Hersteller Typ

HCT1-ST-BK/NA

Hersteller Artikel Nr.:

525-00010

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.174 kg

Sauberes Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger. Stanzvorrichtung optimal auf HCR09 (HCT1) und HCR12 (HCT2) abgestimmt. Geeignet zum Setzen von einzelnen Löchern für die Zeichenträger HCR06, HCR18 und HCR24. 2,5 mm Durchmesser der Lochausstanzungen. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 oder mit entsprechenden Nieten. Zum sauberen Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger und zum individuellen Setzen von Schraub- beziehungsweise Nietlöchern sowie Befestigungslöchern für Kabelbinder empfehlen wir die Verarbeitungswerkzeuge HCT1 und HCT2.