Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug für Kennzeichnungsträger

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 525-00013

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - mehrfarbig

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026165295

Sonepar Artikelnummer

121179986

Hersteller Artikelnummer

525-00013

Hersteller Typ

HCT2-ST-BK/NA

Hersteller Artikel Nr.:

525-00013

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.193 kg

Sauberes Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger. Stanzvorrichtung optimal auf HCR09 (HCT1) und HCR12 (HCT2) abgestimmt. Geeignet zum Setzen von einzelnen Löchern für die Zeichenträger HCR06, HCR18 und HCR24. 2,5 mm Durchmesser der Lochausstanzungen. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 oder mit entsprechenden Nieten. Zum sauberen Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger und zum individuellen Setzen von Schraub- beziehungsweise Nietlöchern sowie Befestigungslöchern für Kabelbinder empfehlen wir die Verarbeitungswerkzeuge HCT1 und HCT2.