HELLERMANNTYTON - Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-20006
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026103303
Sonepar Artikelnummer
121176742
Hersteller Artikelnummer
110-20006
Hersteller Typ
MK20-PL-BU
Hersteller Artikel Nr.:
110-20006
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.050 kg


