HELLERMANNTYTON - Verbindungselement drehbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-06500
Länge - 23.6 mm
Breite - 20.3 mm
Höhe - 18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312385
Sonepar Artikelnummer
121177580
Hersteller Artikelnummer
151-06500
Hersteller Typ
DSWS4-PA66HS/POM-BK (2200)
Hersteller Artikel Nr.:
151-06500
Länge:
23.6 mm
Breite:
20.3 mm
Höhe:
18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
76 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


