HELLERMANNTYTON - Verbindungselement LOK04 Ring 16x4,0 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-80400
Breite - 16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660311208
Sonepar Artikelnummer
121177673
Hersteller Artikelnummer
151-80400
Hersteller Typ
LOK04-PA66-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-80400
Breite:
16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


