HELLERMANNTYTON - Verbindungsklemme 3 pol 0,5-2,5mm² starre Leiter/1,0-2,5mm² mehradr. Leiter, or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-90037
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Farbe - mehrfarbig
Nennspannung - 600 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026530604
Sonepar Artikelnummer
120924492
Hersteller Artikelnummer
148-90037
Hersteller Typ
HCPM-3-PC-CL/OG (100)
Hersteller Artikel Nr.:
148-90037
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 mm²
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010


