HELLERMANNTYTON - Verbindungsklemmen Variobox 350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-90046
Farbe - farblos
Nennspannung - 600 V
Nennstrom - 24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026556994
Sonepar Artikelnummer
121177271
Hersteller Artikelnummer
148-90046
Hersteller Typ
HCPM Variobox 350-PC-CL (350)
Hersteller Artikel Nr.:
148-90046
Farbe:
farblos
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 mm²
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.719 kg


