HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 100x100 mm, 2000 mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10278
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567174
Sonepar Artikelnummer
121178942
Hersteller Artikelnummer
181-10278
Hersteller Typ
HTWD-PW-100X100-PVC-GY (8)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10278
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
8488 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.116 kg


