HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 100x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183-11050
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026297620
Sonepar Artikelnummer
121178991
Hersteller Artikelnummer
183-11050
Hersteller Typ
HTWD-HF-100X50-PC/ABS-GY (20)
Hersteller Artikel Nr.:
183-11050
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3638 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.560 kg


