HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 120x60 mm, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183-21260
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565002
Sonepar Artikelnummer
121179007
Hersteller Artikelnummer
183-21260
Hersteller Typ
HTWD-HF-120X60-PC/ABS-GY (12.0)
Hersteller Artikel Nr.:
183-21260
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.726 kg


