HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 125x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183-12257
Höhe - 75 mm
Breite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026297644
Sonepar Artikelnummer
121178993
Hersteller Artikelnummer
183-12257
Hersteller Typ
HTWD-HF-125X75-PC/ABS-GY (16)
Hersteller Artikel Nr.:
183-12257
Höhe:
75 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
7625 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.830 kg


