HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 15x18 mm, 2000 mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10018
Höhe - 18 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026566924
Sonepar Artikelnummer
121178917
Hersteller Artikelnummer
181-10018
Hersteller Typ
HTWD-PW-15X18-PVC-GY (72)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10018
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
150 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.075 kg


