HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 25x25 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183-12525
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026297521
Sonepar Artikelnummer
121178994
Hersteller Artikelnummer
183-12525
Hersteller Typ
HTWD-HF-25X25-PC/ABS-GY (48.0)
Hersteller Artikel Nr.:
183-12525
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
275 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.160 kg


