HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10028
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026566948
Sonepar Artikelnummer
121178919
Hersteller Artikelnummer
181-10028
Hersteller Typ
HTWD-PW-25X30-PVC-GY (72)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10028
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
275 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.210 kg


