Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 25x50 mm, 2000 mm, PVC, grau

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 25x50 mm, 2000 mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185-40178

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026427874

Sonepar Artikelnummer

121179050

Hersteller Artikelnummer

185-40178

Hersteller Typ

HTWD-DIN 25X50-PVC-GY (44)

Hersteller Artikel Nr.:

185-40178

Höhe:

50 mm

Breite:

25 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

825 mm²

Mit Oberteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.310 kg

Schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser. Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel. Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen. Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikaler Montage und Vibration. Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Zusätzliche Haltenase, die ein Verrutschen der Kabel verhindert. Bodenlochung nach DIN EN 50085. Die HelaDuctHTWD-DIN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, um Kabel zu führen und zu schützen.