HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 25x60 mm, 2000 mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10138
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567037
Sonepar Artikelnummer
121178928
Hersteller Artikelnummer
181-10138
Hersteller Typ
HTWD-PW-25X60-PVC-GY (48)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10138
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1045 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.313 kg


