HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 37,5x75 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183-13775
Höhe - 75 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026297576
Sonepar Artikelnummer
121178999
Hersteller Artikelnummer
183-13775
Hersteller Typ
HTWD-HF-37.5X75-PC/ABS-GY (24.0)
Hersteller Artikel Nr.:
183-13775
Höhe:
75 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2125 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.380 kg


