HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 40x40 mm, 2000 mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10078
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026566986
Sonepar Artikelnummer
121178923
Hersteller Artikelnummer
181-10078
Hersteller Typ
HTWD-PW-40X40-PVC-GY (40)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10078
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1018 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.333 kg


