HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für größere Kabeldurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10148
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567044
Sonepar Artikelnummer
121178929
Hersteller Artikelnummer
181-10148
Hersteller Typ
HTWD-PW-40X60-PVC-GY (36)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10148
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1758 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.408 kg


